Jeu de 2 rebords à fente Profondeur 16G, Pour hauteur frontale de tiroir: 125mm

Réf.: 951560 125
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
271 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 100 mm
Pour hauteur de tiroir 125 mm
Pour prof. utile de tiroir 400 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 16
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 951560 125
EAN / GTIN 4062406193300
Réf. fabricant 951560 125
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Rebords à fente en plastique pour le compartimentage des tiroirs. Les rebords sont nécessaires lorsque les cloisons doivent être placées jusqu'au bord du tiroir. Un jeu suffit pour un tiroir.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 16G.