• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Parois de séparation à fentes Profondeur 24G, Pour hauteur frontale de tiroir: 75mm

Réf.: 951530 75
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    7,45 € / 1 Unité
  • De 5 Unité
    6,21 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 158 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour hauteur frontale de tiroir (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 50 mm
Epaisseur 12 mm
Pour hauteur de tiroir 75 mm
Pour prof. utile de tiroir 600 mm
pour profondeur utile de tiroir en G 24
Type de produit Parois de séparation à fentes

Identification et classification

Référence article 951530 75
EAN / GTIN 4062406136567
Réf. fabricant 951530 75
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois de séparation à fente individuelles pour compartimentage des tiroirs. Montage sans outils: Les parois de séparation à fente se clipsent de manière sûre dans les ouvertures des tiroirs. Construction robuste en plastique, pas de risque de blessures aux arêtes lors du prélèvement.

Adapté(s) pour:

Profondeur utile des tiroirs 24G.