Bacs pour petites pièces easyPick Hauteur 25 mm, Largeur × profondeur en G / type: 2X2/1

Réf.: 951210 2X2/1
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
1 045 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur × profondeur en G / type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série easyPick
Hauteur 25 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 50 mm
Largeur en G 2
Profondeur en G 2
Hauteur, intérieur 21,8 mm
Largeur, intérieur 35 mm
Profondeur int. 35 mm
Nombre de compartiments par boîte 1
Couleur anthracite
Type de produit Bacs pour petites pièces

Identification et classification

Référence article 951210 2X2/1
EAN / GTIN 4062406138905
Réf. fabricant 951210 2X2/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Dans tous les tiroirs avec une hauteur de façade de 50 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "easyPick" Afficher tout