{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Angle d'ouverture de porte | 90 degré | |
| Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Hauteur avant | 2 025 mm | |
| Hauteur arrière | 2 225 mm | |
| Largeur | 600 mm | |
| Profondeur | 875 mm | |
| Larg. utile par compart. | 297 mm | |
| Prof. utile par compart. | 469 mm | |
| Hauteur utile par casier à vêtements | 1 330 mm | |
| Hauteur utile par tablette à chapeaux | 230 mm | |
| Largeur tablette | 298 mm | |
| Profondeur tablette | 469 mm | |
| Hauteur banc | 425 mm | |
| Largeur banc | 600 mm | |
| Profondeur banc | 375 mm | |
| Nombre de compartiments | 2 | |
| Porte avec fente d'aération | oui | |
| Poids | 48 kg | |
| Type de produit | Armoire vestiaire |
| Référence article | 949890 2 | |
| EAN / GTIN | 4069515054034 | |
| Réf. fabricant | 949890 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Ceha Deutschland GmbH, Wegstraße 8a, 06116 Halle (Saale), Deutschland, https://ceha-stahlmoebel.de/ |