{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,8 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 110 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Hauteur avant | 1 950 mm | |
| Hauteur arrière | 2 170 mm | |
| Largeur | 600 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Larg. utile par compart. | 2 × 240 mm | |
| Prof. utile par compart. | 477 mm | |
| Hauteur utile par casier à vêtements | 1 420 mm | |
| Hauteur tuile par tablette à chapeaux avec toit incliné | 328 mm | |
| Largeur tablette | 298 mm | |
| Profondeur tablette | 477 mm | |
| Poids | 42 kg | |
| Type de produit | Armoires vestiaires |
| Référence article | 949733 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828808 | |
| Réf. fabricant | 949733 2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |