Armoire à portes battantes avec tablettes, Hauteur mm / Modèle: 1950/A

Réf.: 949531 1950/A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 11,70 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
1950/A
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur mm / Modèle Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 80
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 500
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 40
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 80 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 500 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 40 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 1 950 mm
Largeur 950 mm
Profondeur 430 mm
Hauteur utile 1 820 mm
Nombre de tablettes 4
Façades des armoires Porte battante en tôle pleine
Positionnement de la poignée centre
Poids 74 kg
Type de produit Armoires à dossiers

Identification et classification

Référence article 949531 1950/A
EAN / GTIN 4062406080594
Réf. fabricant 949531 1950/A
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caissons et portes en tôle d’acier, logement de tablettes possible au pas de 40 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée coulissante avec serrure à cylindre. Complète avec 4 tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas surcharger l’armoire ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire ou sur les tablettes.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.