semelle intérieure uvex noir/rouge largeur 10 taille 44

Réf.: 9490744
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
Pointure UE 44
Couleur noir / rouge
Type de produit Semelles intérieures

Identification et classification

Référence article 9490744
EAN / GTIN 4031101795874
Réf. fabricant 9490744
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Assise plantaire confort climatique uvex 1 G2 largeur 10
  • Amortissement du pied sur toute la surface
  • Hautement respirant et absorbant l’humidité.
  • et matériaux à séchage rapide
  • Zones d’amortissement qui favorisent le déroulement naturel du mouvement
  • soutiennent
  • Structure de surface agréable et bien tolérée par la peau
  • Équipement antistatique
  • Soutient la voûte plantaire
  • Également disponible pour la modification ultérieure de la largeur d’un
  • Chaussure uvex 1 G2 largeur 11
  • (avec terminaison de numéro d’article .2 ou .8) en une chaussure
  • Largeur 10 adaptée.
  • Code art. 9490,7
  • taille 35 - 52
  • pour uvex 1 G2
  • Largeur 10

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Assise plantaire confort climatique uvex
  • Type de produit: Semelles intérieures
  • Couleur (filtre): noir/rouge
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 44
  • Marque: uvex
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 1 G2
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: non
  • Largeur: 10