{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Angle d'ouverture de porte | 225 degré | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 1 850 mm | |
| Largeur | 1 200 mm | |
| Profondeur | 520 mm | |
| Hauteur utile par compartiment | 780 mm | |
| Larg. utile par compart. | 342 mm | |
| Prof. utile par compart. | 472 mm | |
| Nombre de compartiments | 6 | |
| Nombre de tringles à vêtements | 1 | |
| Pour casque intégral | oui | |
| Façades des armoires | Porte battante en tôle pleine | |
| Exécution bâti | Pieds en aluminium | |
| Toit incliné | non | |
| Paroi arrière avec fente d'aération | oui | |
| Porte avec fente d'aération | non | |
| Teinte spéciale possible | oui | |
| Plaque d'identité | oui | |
| Poids | 102 kg | |
| Exécution serrure | Serrure à cylindre | |
| Norme | DIN 4547 | |
| Type de produit | armoire vestiaire |
| Référence article | 949025 6 | |
| EAN / GTIN | 4069515040549 | |
| Réf. fabricant | 949025 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |