Barre-poignée en aluminium sans embouts, Type: 430

Réf.: 944091 430
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,01 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 430
Pour largeur de caisson 430 mm
Pour largeur de tiroir 430 mm
Matière Aluminium
Avec embout non
Type de produit Barre-poignée

Identification et classification

Référence article 944091 430
EAN / GTIN 4045197293855
Réf. fabricant 944091 430
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Adapté(s) pour:

Tiroirs étroits (430 mm) des établis 920000; 920010; 933270933305; caissons de tiroirs 920100; 920110; 933740 et tiroirs 920140; 933730.