Armoire verticale, largeur 20G, 1 tiroir en porte-à-faux 12G, Hauteur: 1000mm

Réf.: 943102 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 12,60 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible rallonge verticale: 350
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible rallonge verticale 350 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Extraction tiroir Sécurité antibasculement
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Réglage en hauteur au pas 37 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 20
Profondeur en G 28
Hauteur utile rallonge verticale 691 mm
Larg. utile rallonge verticale 300 mm
Prof. utile rallonge verticale 600 mm
Nombre de rallonges 1
Type d'armoire Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
Exécution rallonge verticale en porte-à-faux
ComfortClose non
Poids 70 kg
Type de produit Armoires verticales

Identification et classification

Référence article 943102 1000
EAN / GTIN 4062406585860
Réf. fabricant 943102 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les armoires verticales en 20×28G sont équipées de tiroirs en porte-à-faux, qui sont munis d’une sécurité d’extraction individuelle, afin de ne pouvoir ouvrir qu’un seul tiroir à la fois. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables.
Le châssis des tiroirs est doté d’un panneau perforé de □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour accueillir des porte-outils, bacs-tablettes et panneaux perforés. Les armoires verticales sont prévues pour une fixation au sol ou murale et doivent impérativement être ancrées pour éviter tout basculement.
Verrouillage par serrure à cylindre. Tous les tiroirs sont fermés ensemble.

Accessoire(s):

Les tiroirs verticaux peuvent être équipés des éléments suivants:
tablette 943160, panneau perforé 943166, tablettes inclinées 943162 et 943163, rails Multifix 943170.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façade des tiroirs verticaux anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Les armoires verticales ne peuvent pas être installées avec un socle!

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.