Armoire lourde avec Porte coulissante avec regard, Hauteur: 1000mm

Réf.: 942347 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 23,94 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 200
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 600
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 200 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 600 kg
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 500 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 60
Profondeur en G 28
Hauteur utile 845 mm
Nombre de tablettes 4
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 88 kg
Type de produit Armoires lourdes

Identification et classification

Référence article 942347 1000
EAN / GTIN 4062406072544
Réf. fabricant 942347 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Parois latérales renforcées pour la fixation de tablettes renforcées pour 200 kg au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Armoires avec fond renforcé, sans socle de nivellement.
Armoire garnie en 60×28G.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes pour armoires lourdes GridLine, voir 942610.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.

Téléchargements et documents

Produits adaptés