Article alternatif :

Bac pour équipements d'élingage et élingues, Type: 2

Réf.: 942054 2
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,45 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Hauteur 85 mm
Largeur 590 mm
Profondeur 130 mm
Type de produit Bac-tablette

Identification et classification

Référence article 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Réf. fabricant 942054 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Bacs pour armoires à rallonges verticales et panneau perforé 942031, 942033, 942041, 942043. 2 bacs peuvent être juxtaposés entre 2 rallonges verticales.

Livraison:

Avec 4 plaques de base GARANT easyFix 955820 réf. 2.

Coloris:

Bacs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Non configurable.