Armoire de base grande capacité avec portes battantes en tôle pleine, Hauteur: 1000mm

Réf.: 941021 1000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 8,26 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1 000
  • Angle d'ouverture de porte: 250
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur 1 000 kg
Angle d'ouverture de porte 250 degré
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hauteur 1 000 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 700 mm
Largeur en G 40
Profondeur en G 28
Hauteur utile 845 mm
Nombre de tablettes 1
Type d'armoire Armoire de base
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment oui
ComfortClose non
Positionnement de la poignée haut
Poids 81 kg
Type de produit Armoire grande capacité

Identification et classification

Référence article 941021 1000
EAN / GTIN 4062406071486
Réf. fabricant 941021 1000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Logement de tablettes au pas de 25 mm. Portes renforcées intérieurement et verrouillables par une poignée bimatière en Haptoprene® avec serrure à cylindre. Poignée dans la moitié supérieure de la porte sur les armoires de base et dans la moitié inférieure sur les armoires supérieures.
L’armoire à portes battantes est équipée de portes battantes en tôle pleine.
Armoire garnie en 40×28G.

Livraison:

Armoire avec tablettes.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Tablettes et accessoires pour armoires grande capacité GridLine, voir 942530942583 et groupe 95.
Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Warning:

Utilisation normale
  • Dégager la zone de pivotement des portes, maintenir les portes et tiroirs fermés.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Protéger impérativement l’armoire contre tout basculement.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas surcharger l’armoire, les tiroirs ni les tablettes.
  • Ne pas s’appuyer contre l’armoire, les tiroirs ou la tablette.
  • Ne pas déposer d’objets saillants sur le caisson de tiroir.
  • Ne pas déposer les objets de manière brusque.
  • Ne pas stocker de liquides inflammables ou chimiques.
  • Ne pas stocker de denrées alimentaires.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.