{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 0,9 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 100 kg | |
| Charge admissible corps d'armoire intérieur | 1 000 kg | |
| Angle d'ouverture de porte | 250 degré | |
| Réglage en hauteur au pas | 25 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 750 mm | |
| Largeur | 1 250 mm | |
| Profondeur | 500 mm | |
| Largeur en G | 50 | |
| Profondeur en G | 20 | |
| Hauteur utile | 595 mm | |
| Nombre de tablettes | 1 | |
| Type d'armoire | Armoire de base | |
| Façades des armoires | Porte battante avec regard | |
| Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment | oui | |
| ComfortClose | non | |
| Positionnement de la poignée | haut | |
| Poids | 70 kg | |
| Type de produit | Armoire à tablettes |
| Référence article | 940123 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406068905 | |
| Réf. fabricant | 940123 750 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |