{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | Etabli KOMBI | |
| Hauteur | 481 mm | |
| Largeur | 1 920 mm | |
| Profondeur | 25 mm | |
| Pour type | 2000 mm | |
| Charge admissible | 100 kg | |
| Exécution panneau perforé | des deux côtés | |
| Poids | 24 kg | |
| Type de produit | Panneau perforé |
| Référence article | 938009 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197681188 | |
| Réf. fabricant | 938009 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |