• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Bras de serrage

Réf.: 93716
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 93716
EAN / GTIN 4020772093716
Réf. fabricant 93716
Article hors catalogue L30100 160
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Bras de serrage, alliage d’aluminium haute résistance, noir. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®, résistant aux particules de soudure. Prêt à installer avec cône et filet de raccord pour vis de serrage n° 6880.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 63
  • ØD: 10,5
  • ØD1: 17
  • F: 90
  • H: 10,0
  • H1: 9,0
  • I: 25
  • L: 115
  • M: M12
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Poids: 149 g