• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Fermeture centralisée pour hauteurs spéciales, Type: 1

Réf.: 935595 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,72 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Particularité Montage ultérieur impossible
Hauteur spéciale pour fermeture centralisée oui
Serrure à cylindre avec 2 clés et tringlerie de fermeture complète fournies oui
Type de produit Fermeture centralisée

Identification et classification

Référence article 935595 1
EAN / GTIN 4062406110253
Réf. fabricant 935595 1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Comprenant un cache avec serrure à cylindre ainsi que 2 clés et tringlerie de fermeture complète pour tablettes 935110935121 avec profondeur 20G, complète pour tablettes 935130935161 avec profondeur 24G.

Remarque(s):

  • En cas d’utilisation de tiroirs/plateaux extensibles, une fermeture centralisée est nécessaire, étant donné qu’elle sert de système de blocage individuel.
  • La fermeture centralisée ne peut pas être montée ultérieurement.
  • Lors de la commande, veuillez nous envoyer un schéma d’ensemble.
  • Hauteur de barre de fermeture maximale 1900 mm.