Ecran de remplacement incolore sv clean

Réf.: 9302259
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
Type de produit Verre de lunette

Identification et classification

Référence article 9302259
EAN / GTIN 4031101543345
Réf. fabricant 9302259
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La combinaison de composants de matériaux durs et souples des lunettes uvex ultrasonic allie une grande résistance mécanique aux meilleures propriétés de port - même un port permanent de ces lunettes intégrales ne provoque aucun problème de pression. Les composants souples et flexibles s’adaptent individuellement au visage et garantissent une protection latérale complète de l’espace oculaire, même pour les porteurs de lunettes. L’excellente ventilation des lunettes uvex ultrasonic assure un climat agréable et non irritant dans la zone oculaire. Un design sportif, un large champ de vision panoramique et un changement d’écran rapide et facile complètent les avantages de ces lunettes de pointe.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Accessoires
  • Nom du produit: Oculaires de rechange supravision excellence
  • Type de produit: écran de rechange
  • Marquage corps porteur: non
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)
  • Caractéristiques des accessoires: Oculaire de rechange pour le modèle uvex ultrasonic