• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Etabli avec 4 tiroirs et 2 portes battantes, Long. plan de travail: 2000mm

Réf.: 929570 2000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 28,80 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
2000
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Hauteur établi: 850
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 100
  • Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois): 900
  • Epaisseur plan de travail: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,5 mm
Hauteur établi 850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 100 kg
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) 900 kg
Epaisseur plan de travail 40 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 90 %
Angle d'ouverture de porte 180 degré
Réglage en hauteur 20 mm
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Couleurs disponibles RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Hauteur 850 mm
Longueur plan de travail 2 000 mm
Profondeur plan de travail 700 mm
Epaisseur plan de travail 40 mm
Largeur bâti 1 775 mm
Profondeur bâti 630 mm
Largeur utile des tiroirs 490 mm
Profondeur utile des tiroirs 520 mm
Hauteur de porte (gauche) 540 mm
Hauteur de porte (droite) 360 mm
Nombre de tiroirs 4
Matériau plan de travail Hêtre multiplis
Surface plan de travail huilé
Etabli à fermeture centrale oui
Rangée d'établis non – dépassement du plan trop important
Poids 122 kg
Type de produit Etabli

Identification et classification

Référence article 929570 2000
EAN / GTIN 4062406130060
Réf. fabricant 929570 2000
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 40 mm d'épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti - Tôle d'acier soudée.
  • Tiroirs en tôle d'acier avec galets en Delrin.
  • Portes en tôle d'acier, avec poignée en plastique, angle d'ouverture de 180° et charnières avec rabattement automatique.
  • Serrure à cylindre centrale avec 2 clés.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (centre) mm: 180; 180; 180
Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 180
Hauteur de porte (gauche) mm: 540
Hauteur de porte (droite) mm: 360

Accessoire(s):

Tablettes correspondantes, voir 929581.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016, revêtement par poudre, tablettes et plateaux de rangement galvanisés.

Remarque(s):

Autres façades possibles: gris clair RAL 7035, bleu signal RAL 5005. Pas de teintes spéciales possibles.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique. Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement dans les trous prévus à cet effet.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi. Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.