Support pour plan, Type: A2/A1

Réf.: 928740 A2/A1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type A2/A1
Hauteur au-dessus du plan de travail 820 mm
Porte-à-faux bras 628 / 813
Longueur utile du bras pivotant 510 / 695 mm
Nombre de clips aimantés 4
Nombre de bras-supports pour plans 2
Type de socle Socle à visser
Pour format de papier max. A1
Type de produit Supports pour plans

Identification et classification

Référence article 928740 A2/A1
EAN / GTIN 4062406194321
Réf. fabricant 928740 A2/A1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Support pour plan avec deux bras pivotants en aluminium.
Les bras peuvent être repliés, sont pivotants et réglables en hauteur.
Fixation du socle à visser au plan de travail par un seul point de fixation central.

Livraison:

Avec 4 clips aimantés 974880 réf. 1.

Warning:

Utilisation normale
  • Support pour plans destiné à accueillir des documents de petit et grand format tels que des plans ou des dessins techniques.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Garnir le panneau perforé uniquement avec les accessoires prévus à cet effet.