Unité d’éclairage à LED latérale, Puissance absorbée: 15W

Réf.: 928620 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workstation
Longueur 455 mm
Profondeur 60 mm
Hauteur montage 120 mm
Longueur luminaire 300 mm
Prof. luminaire 30 mm
Type de fiche, entrée Système d’emboîtement GST
Tension nominale 250 V
Puissance absorbée 15 W
Interrupteur marche/arrêt oui
Flux lumineux 630 lm
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt 1
Technologie à LED oui
Rotation progressive 180 degré
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Plafonnier

Identification et classification

Référence article 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Réf. fabricant 928620 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Unité d’éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l’interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu’une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.
Unité d’éclairage à LED pour fixation latérale sur une structure de colonne de support. L’éclairage peut être pivoté progressivement de 180° afin d’atteindre un éclairage optimal. Chaque unité peut être enclenchée individuellement grâce à l’interrupteur marche/arrêt intégré.
Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, 928020, 928030, 928075 et 928076.

Coloris:

Bâti RAL 7035 gris clair, revêtement par poudre.

Warning:

Utilisation normale
  • Utiliser uniquement l’établi s’il se trouve dans un parfait état technique.
  • Les problèmes susceptibles de compromettre la sécurité doivent être résolus immédiatement.
  • Monter les composants uniquement sur les alésages prévus à cet effet. Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Pour usage industriel à l’intérieur.
  • Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Utiliser uniquement dans un environnement sec.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur l’établi.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas exposer à l’eau, aux précipitations ni aux salissures.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas surcharger l’établi, le plan de travail, les tiroirs et les tablettes.
  • Ne pas apporter de modifications.