{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hauteur | 480 mm | |
| Largeur | 55 mm | |
| Type de fiche, entrée | Système d’emboîtement GST | |
| Tension nominale | 250 V | |
| Intensité nominale | 10 A | |
| Type de courant | AC | |
| Interrupteur marche/arrêt | non | |
| Nombre de prises de type J | 2 | |
| Type de prise | J | |
| Poids | 2 kg | |
| Type de produit | Modules énergie |
| Référence article | 928460 CH250V/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406116439 | |
| Réf. fabricant | 928460 CH250V/2 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |