• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Paroi arrière / plateau de rangement simple, Pour longueur de plan de travail: 700mm

Réf.: 927140 700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour longueur de plan de travail (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal): 100
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) 100 kg
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largeur 600 mm
Profondeur 300 mm
Charge admissible répartie sur la surface 100 kg
Poids 2,5 kg
Type de produit Plateau de rangement

Identification et classification

Référence article 927140 700
EAN / GTIN 4062406304621
Réf. fabricant 927140 700
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Paroi arrière ou plateau de rangement en tôle d'acier pliée. Pour montage entre 2 piètements. Le montage comme paroi arrière offre une protection contre les regards indiscrets et une stabilisation supplémentaire. La charge admissible répartie sur la surface indiquée se rapporte au montage comme plateau de rangement.

Adapté(s) pour:

Piètements 927000.

Livraison:

Avec matériel de fixation.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Pour utiliser la profondeur totale de l'établi comme plateau, le plateau de rangement double doit être monté. En cas de montage comme plateau de rangement sans paroi arrière, il faut également installer des goussets 927122. En cas de montage comme paroi arrière, les goussets ne sont pas nécessaires.
Ne convient pas pour les établis Ready-to-go.

Warning:

Utilisation normale
  • Paroi arrière ou plateau de rangement pour montage sur un piètement d’un établi GridLine vario.
  • Montage comme plateau de rangement uniquement en combinaison avec les goussets
  • 971722.
  • Réf. 1000 pour montage comme paroi arrière sur un pied d’appui d’angle.
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Paroi arrière comme protection contre les regards indiscrets et pour stabilisation de l’établi.
  • Monter uniquement sur des établis avec deux piètements.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.
  • Respecter les charges admissibles maximales.