• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

adaptateur

Réf.: 92403
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92403
EAN / GTIN 4020772092405
Réf. fabricant 92403
Article hors catalogue L30100 392
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

adaptateurs, pour maintenir les bras de serrage individuels. Avec cône et trous de raccordement. Alliage d’aluminium à haute résistance. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®, résistant aux particules de soudure.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 12/16
  • B: 12
  • ØD: 5,5
  • ØD1: 10
  • ØD2: 4,5
  • H: 5,0
  • H1: 7,0
  • H2: 6
  • I: 14
  • L: 30
  • L1: 13
  • L2: 22
  • ØW: 8
  • Poids: 8 g