• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Bac Multifix, Longueur mm / nombre de bacs: 1000/6

Réf.: 923220 1000/6

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur mm / nombre de bacs Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle Multifix avec bac de rangement ouvert
Longueur 1 000 mm
Hauteur montage 130 mm
Nombre de bacs 6
Type de bac SB4
Couleur des bacs de rangement ouverts bleu
Charge admissible 50 kg
Type de produit Plateaux pour bacs

Identification et classification

Référence article 923220 1000/6
Réf. fabricant 923220 1000/6
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En aluminium. Possibilité de garnir un rail Multifix avec différentes tailles de bac. Charge admissible répartie sur la longueur: 50 kg.

Adapté(s) pour:

Montage par accrochage dans les colonnes de support, les chariots pour postes de travail et les cloisons.