{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Série | Workstation; Multifix | |
| Modèle Multifix | avec aimant | |
| Hauteur montage | 90 mm | |
| Nombre d'aimants | 9 | |
| Pour type | 2000 | |
| Charge admissible | 50 kg | |
| Type de produit | Rail Multifix |
| Référence article | 923206 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197687043 | |
| Réf. fabricant | 923206 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |