{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Epaisseur du matériau | 1,5 mm | |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 25 kg | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Largeur utile | 1 880 mm | |
| Profondeur utile | 300 mm | |
| Hauteur montage | 80 mm | |
| Hauteur d'arceau | 330 mm | |
| ⌀ anse | 8 mm | |
| Nombre d'arceaux en acier | 6 | |
| Pour type | 2000 | |
| Type de produit | Plateau de rangement |
| Référence article | 923204 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197713964 | |
| Réf. fabricant | 923204 2000 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |