{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type de construction | Construction en tube d'acier | |
| Epaisseur du matériau | 1 mm | |
| Hauteur établi | 950 mm | |
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 75 kg | |
| Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois) | 400 kg | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Surface utile de tiroir en G | 20×20 | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Série | vario | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Longueur plan de travail | 2 000 mm | |
| Profondeur plan de travail | 750 mm | |
| Epaisseur plan de travail | 50 mm | |
| Hauteur caisson de tiroirs | 400 mm | |
| Largeur caisson de tiroirs | 600 mm | |
| Profondeur caisson de tiroirs | 650 mm | |
| Hauteur utile caisson de tiroirs | 325 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 500 mm | |
| Largeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Profondeur utile des tiroirs en G | 20 | |
| Nombre de tiroirs | 4 | |
| Poids | 145 kg | |
| Type de produit | Etabli |
| Référence article | 922671 2000/4 | |
| EAN / GTIN | 4062406084691 | |
| Réf. fabricant | 922671 2000/4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |