Tendeur pneumatique lourd

Réf.: 92122
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 92122
EAN / GTIN 4020772092122
Réf. fabricant 92122
Article hors catalogue L30110 100744
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Tendeur pneumatique lourd, avec montage de vérin horizontal.
Avec amortissement en fin de course réglable.
Avec piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Acier trempé bruni. Les boulons de palier sans entretien qui tournent dans des bagues en bronze sont trempés, meulés et équipés de circlips.
La pince est prête pour la connexion et se compose de:
- Élément mécanique
- Vérin pneumatique Festo à double effet
- Bloc d’appui
Les bouteilles sont conformes à la norme DIN ISO 6432.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 0,8 kN
  • F2: 1,2 kN
  • F3: 0,6 kN
  • F4: 0,8 kN
  • F5: 0,19 kN
  • UN: 0,15 dm³
  • Poids: 500 g
  • Réf.: 1
  • A: 6
  • B: 41
  • C: 14
  • C1: 20
  • ØD: 7,0
  • ØD1: 6,5
  • E: 17
  • F: 9
  • G: M8
  • H: 37
  • H1: 68
  • H2: 28
  • H3: 8
  • Réf.: 1
  • I: 12
  • K: 8,0
  • K1: 6
  • L1: 238
  • M: 35
  • N: 50
  • N1: 34,0
  • P: 28
  • R: G1/8
  • ØW: 8
  • α: 9,0°
  • Piston Ø
    : 20
  • Course du piston: 40