Plate-forme de travail pour chariots élévateurs, Type: 1040X1305

Réf.: 919980 1040X1305
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 2 355 mm
Largeur 1 305 mm
Profondeur 1 040 mm
Largeur de la base 1 200 mm
Profondeur de la base 800 mm
Passages pour fourches, dim. A 200 mm
Passages pour fourches, dim. D 80 mm
Ecart passages pour fourches B 600 mm; 190 mm
Capacité de charge 300 kg
Prise du chariot élévateur à fourches Prise transversale ou longitudinale
Poids 139 kg
Type de produit Plates-formes de travail

Identification et classification

Référence article 919980 1040X1305
EAN / GTIN 4052462065697
Fabricant/personne responsable Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Description

Exécution:

Plate-forme de travail à construction robuste en tube carré pour prise transversale ou longitudinale par chariot élévateur à fourches. Paroi arrière grillagée. Plate-forme de travail antidérapante et fermeture de porte automatique. Passages pour fourches avec protection antidérapante (goupilles). Avec deux grilles de protection rabattables avec sécurité, sur le côté transversal et longitudinal. Avec tablette pour outils galvanisée et 2 dispositifs de fixation d’EPI. Hauteur du parapet 1,10 m. Ecartement des passages pour fourches B pour prise transversale: 600 mm, pour prise longitudinale: 190 mm.

Utilisation:

Pour un travail en toute sécurité lors de réparations et d'entretiens sur des parties de bâtiments en hauteur, des plafonniers, etc.

Norme:

Homologation TÜV suivant DGUV (assurance accident obligatoire allemande) 208-031.

Coloris:

Orangé jaune RAL 2000, verni.

Remarque(s):

Respecter les prescriptions nationales lors de l'utilisation de plates-formes de travail avec un chariot élévateur à fourches. Plates-formes de travail adaptées pour l'Autriche (homologuées TÜV Autriche) et la Belgique disponibles sur demande.