uvex pheos cx2 CBR23 SV hors 9198223

Réf.: 9198223
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
Référence article 9198223
EAN / GTIN 4031101963402
Réf. fabricant 9198223
Article hors catalogue L01660 1359
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

Optimum protection oculaire dans toutes les situations: Le composant souple directement relié au verre repousse de manière fiable la poussière et l'eau. Le cache-yeux innovant uvex x-tended s'adapte parfaitement à la forme du visage de l'utilisateur - pour un confort de port confortable et une protection à 100 %. La teinte uvex CBR23 a un effet d'amélioration du contraste (C = contraste), réduit la lumière bleue (B = réduction de la lumière bleue) et assure une vision détendue (R = Relax) en combinaison avec un protection anti-reflets optimal à 23% de transmission.

Caractéristique(s):

  • Disque identification supplémentaire : W 1 PI KN CE
  • prise en charge identification : W 166 FT CE
  • Transmission lumineuse: 23%