Lunettes à branches uvex pheos incolore sv ext.

Réf.: 9192280
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
Type de produit Lunettes de protection

Identification et classification

Référence article 9192280
EAN / GTIN 4031101537023
Réf. fabricant 9192280
Article hors catalogue L01660 674
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Les lunettes uvex pheos ne sont pas de simples lunettes de protection.: Avec leur look moderne et fashion, elles sont les bienvenues dans le travail quotidien. Derrière son design attrayant se cache une technologie innovante de lunettes de protection.: La pièce maîtresse est l’écran duosphérique qui offre non seulement un grand champ de vision, mais qui est également particulièrement résistant aux rayures à l’extérieur et durablement antibuée à l’intérieur grâce à la technologie de revêtement haut de gamme uvex supravision. Grâce à une monture supplémentaire et un bandeau, le uvex pheos peut être étendu en un ensemble selon le domaine d’application.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex pheos
  • Type de produit: Lunettes
  • Marquage corps porteur: W 166 FT CE
  • Marquage Prénom de l’écran: 2C-1,2
  • Teinte des verres: incolore
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Couleur (filtre) de l’écran: incolore
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: non applicable
  • Autre marquage Disque: W 1 FT KN CE
  • Protection contre les UV: UV400
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)