Chariots à poignée T1, Type: T12

Réf.: 918500 T12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type T12
Hauteur 900 mm
Largeur 860 mm
Profondeur 509 mm
Largeur plateau 600 mm
Prof. plateau 500 mm
Hauteur plateau inférieur 195 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage 2
Nombre de roulettes directrices avec blocage 2
⌀ roue 125 mm
Charge admissible 250 kg
Matériau roue Bandage en polyuréthane
Poids 15 kg
Norme EN 1757-3
Type de produit Chariots à poignée

Identification et classification

Référence article 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Réf. fabricant 918500 T12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Construction en acier soudé, plate-forme en panneau dérivé du bois avec surface résistant aux éraflures de couleur anthracite.
Poignée avec revêtement en Haptoprene® et polypropylène antichocs.
2 roulettes fixes et 2 directrices (avec blocage), avec bandage en TPE ne laissant pas de traces, moyeu monté sur galets.

Coloris:

Revêtement par poudre argenté.

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel à l’intérieur. Utilisation sur des sols secs et fermes.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Pour le chargement. Après l’arrêt, bloquer les roulettes directrices en actionnant les freins d’arrêt.
  • Protéger le chargement contre toute chute. Les personnes non impliquées dans le transport doivent se tenir à une distance de 60 cm de l’équipement de transport.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas apporter de modifications.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas s’appuyer sur les plateaux.
  • Ne pas utiliser dans les zones en pente.
  • Ne pas faire tirer l’équipement de transport par un véhicule motorisé.
  • Ne pas utiliser dans des endroits où le sol est meuble et non stabilisé.
  • Ne pas dépasser la capacité de charge maximale admissible.
  • Ne pas exposer à des coups, des chocs ou des charges lourdes.