{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles | 40 kg | |
| Extraction des tiroirs (partielle/totale) | 100 % | |
| Extraction tiroir | Sécurité antibasculement | |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm | |
| Serrure à cylindre | Cylindre modulaire | |
| Certificat de sécurité | GS TÜV Süd | |
| Série | ToolCar | |
| Hauteur | 950 mm | |
| Largeur | 720 mm | |
| Profondeur | 464 mm | |
| Largeur utile des tiroirs | 530 mm | |
| Profondeur utile des tiroirs | 390 mm | |
| Nombre de tiroirs | 6 | |
| Poids | 64 kg | |
| Type de produit | Servante d'atelier |
| Référence article | 916302 6 | |
| Réf. fabricant | 916302 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |