• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Tendeur de verrouillage avec verrou de sécurité

Réf.: 91470
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 91470
EAN / GTIN 4020772091477
Réf. fabricant 91470
Article hors catalogue L30100 286
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince de verrouillage avec verrou de sécurité, barre en U, verrouillage en position fermée.
Galvanisé et passivé. Bagues de roulement cémentées et graissées. Rivets en acier inoxydable. Armature et revêtement manchon de serrage. poignée en plastique rouge résistant à l’huile.
Complètes avec attache de crochet.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 3 kN
  • Poids: 295 g