Établi mobile à 5 tiroirs, Extraction d'un seul côté, 20×16G, Nombre de tiroirs: 5

Réf.: 914580 5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 9,90 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 40
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Surface utile de tiroir en G: 20×16
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 40 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9 mm
Surface utile de tiroir en G 20×16
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur 900 mm
Largeur 1 000 mm
Profondeur 525 mm
Largeur utile des tiroirs 500 mm
Profondeur utile des tiroirs 400 mm
Largeur utile des tiroirs en G 20
Profondeur utile des tiroirs en G 16
Nombre de tiroirs 5
Poids 64 kg
Pertinent pour le configurateur oui
Type de produit Etabli mobile

Identification et classification

Référence article 914580 5
EAN / GTIN 4045197892300
Réf. fabricant 914580 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Le corps robuste en tôle d’acier de l’établi mobile intègre 2 compartiments de rangement. La paroi latérale est perforée, □ 9×9 mm au pas de 37 mm, pour accueillir des accessoires. Intérieur des tiroirs lisse, mais bien adapté au compartimentage. Le déverrouillage des tiroirs se fait à l’aide d’une poignée de déverrouillage centralisé intégrée dans la barre-poignée. Tiroir à verrouillage central par serrure à cylindre. Avec roulettes montées sur roulement à billes (2 directrices avec blocage, 2 fixes). Plan de travail de 25 mm d’épaisseur en bambou, adapté au montage d’un étau.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs: 75; 75; 125; 125; 200 mm

Livraison:

Avec compartiments:
1 paroi crantée 951510 réf. 75 par tiroir de 75 mm,
1 paroi crantée 951510 réf. 125 par tiroir de 125 mm.

Coloris:

Revêtement par poudre, bicolore argent / gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

Pour les tiroirs de 200 mm de haut, les parois de séparation à fentes 951510 réf. 200 sont également désormais compatibles, de même que les rebords 951560 réf. 200 et les cloisons emboîtables 951741951821, chacun dans la réf. 200.
Autres accessoires et matériel de compartimentage, voir groupe 95.
Matériel de compartimentage adapté:
Rebords à fente 951560 réf. 75; réf. 125 et 200;
Parois de séparation à fentes 951510 réf. 75; réf. 125 et réf. 200;
Cloisons emboîtables 951721951821 réf. 75; 951731951821 réf. 125 et 951741951821 réf. 200.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour travaux mobiles sur place.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Plateaux extensibles pour accueillir des L-BOXX (codes art.
  • 914574, 914575).
  • Plateau pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Modifications et transformations uniquement autorisées avec des accessoires agréés Hoffmann Group.
  • Montage des étaux (option) uniquement sur un plan de travail en bambou.
  • Respecter les instructions de montage de l’étau.
  • Monter au maximum un tiroir intérieur dans l’armoire intégrée du ToolTruck (codes art.
  • 914560, 914564, 914568).

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne rien placer ou déposer sur la servante d’atelier ou l’établi mobile.
  • Ne pas transporter de personnes.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas exposer la servante d’atelier ou l’établi mobile aux chocs.