Description:
Pince pivotante, pneumatique, version bloc, double effet.
La tige de piston ne rouille pas, polie. Corps de base en aluminium, anodisé. Surface résistante à l’usure grâce au revêtement HART-COAT®. Piston magnétique pour la détection de la position de fin de course. Comprend un boulon et un anneau élastique pour faciliter le réglage de la position du bras de tension.
Possibilités de fixation:
- Par un trou transversal vers l’avant ou l’arrière
- Par le haut avec vis chc longues ISO 4762 (DIN 912)
- Par le bas dans les trous filetés
Accessoires (non inclus dans équipement standard):
- Bras de serrage n° 6829SP
- Vis de serrage n° 6880
Caractéristique(s):
- Réf.: 32
- droite
pivotement
: - - Gauche
pivotement
: Oui - F3: 0,27 kN
- Filetage de raccordement
pour
Vis de calage: M 8 - Poids: 800 g
- Réf.: 32
- C: 30
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 40,0
- F: 60
- H: 96
- H1: 145
- H2: 90
- H3: 20
- H4: 43
- H5: -
- H7: 22
- H8: 50,0
- Réf.: 32
- I: 19
- K: 7,5
- M: 45
- M1: 18,0
- N: 60
- O: M 8
- P: 45
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 16
- Piston Ø
: 32 - Y course de serrage*: 15,5
- Course: 30,0