Chariot de magasin ESD dossier poussée

Réf.: 91200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Référence article 91200
EAN / GTIN 4017976745046
Réf. fabricant 91200
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

  • monté

Description:

  • Tous les éléments sont conducteurs d'électricité.
  • Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris foncé.
  • 1 plateau gris clair conforme à la Norme DIN 68765.
  • 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE-ESD (Élastomère thermoplastique), conductrices d'électricité, moyeu à roulement à billes de précision.
  • Déplacement confortable: Peu de résistance au démarrage, au déplacement et à la rotation.
  • Déplacement peu bruyant sur sols plats, bandage non traçant.
  • Freins sur roues pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 300
  • Longueur de surface utile (mm): 850
  • Largeur de surface utile (mm): 450
  • Hauteur de zone de chargement (mm): 206
  • Longueur totale (mm): 1100
  • Largeur totale (mm): 450
  • Hauteur totale (mm): 910
  • Type de pneu: TPE-ESD
  • Roues (mm): 125 x 32