• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Requête de capteur

Réf.: 90597
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90597
EAN / GTIN 4020772090593
Réf. fabricant 90597
Article hors catalogue L30100 315
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Interrogation du capteur, pour pinces manuelles.
Pour interroger la position fermée de la libération rapide. Complet avec capteur inductif M8x1 pour températures ambiantes de 0° à 60° C. connecteur adapté N° 6897K.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • L x l x H.: 55 x 40 x 35
  • Poids: 60 g