Clamping spike for cut-off wheels S6/H13/L52

Réf.: 905336
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Tendeur pour plateau-support

Identification et classification

Référence article 905336
EAN / GTIN 8024406524818
Réf. fabricant 905336
Article hors catalogue L50140 2526
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Cette bride de serrage HAUT DE GAMME permet le serrage de disques compacts de petits diamètres sur le meuleuse droite. Manipulation facile et sécurité maximale pour l’utilisateur sont garanties. Veuillez noter le vitesse de rotation maximum autorisé.

Caractéristique(s):

  • Forme: 100 SS 00597 Outil de ponçage R/3
  • Matériaux compatibles: Indépendant du matériau
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : Unité de vente = 1 pièce
  • Diamètre: 6 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Pour montage sur le meuleuse droite
  • Maniement simple

Utilisation:

  • Permet un serrage facile et sûr des disques compacts sur le meuleuse droite
  • 846442 S6/H6/M6 SS174
  • 905336 S6/H13/L52 SS597