Douille à chocs ∙ 6 pans ∙ extra-longue ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ Profil Traction à 6 pans extérieurs ∙ 17 ∙ 130 mm

Réf.: 904SLG-17
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 904SLG-17
EAN / GTIN 4000896100576
Réf. fabricant 904SLG-17
Article hors catalogue L60140 522
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Insert en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
Spécialement pour le montage et le démontage des jantes AMG ou sur jantes sport en aluminium avec des boulons de roues en contrebas
  • Distance fiable par rapport à l'aile lors du serrage final de vis avec la clé dynamométrique HAZET – aucune rallonge nécessaire
  • Gaine extérieure en matière plastique (orientable) pour la protection des jantes
  • Exécution extra-longue
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Sortie : Profil Traction à 6 pans extérieurs
  • Taille: 17 mm
  • Dimensions / longueur : 130 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 28.3 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 30 mm
  • Poids net (kg): 0.28 kg
  • Pour utilisation avec machines

Téléchargements et documents

Produits adaptés