Pistolet de carrosserie pour la protection du dessous de caisse et le cachetage des cavités ∙ 251 mm

Réf.: 9042P-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pistolet

Identification et classification

Référence article 9042P-4
EAN / GTIN 4000896209613
Réf. fabricant 9042P-4
Article hors catalogue L60140 4356
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Maintenance et nettoyage de voitures de tourisme et d'autres véhicules
Approprié pour les solutions aqueuses ou huileuses
  • Buse et tuyau faciles à changer
  • Tube d'aspiration métallique compris
  • Écoulement du liquide réglable facilement grâce au levier de tirage
  • Buse et tuyau de cavité compris
  • Quantité d’air nécessaire avec la buse : 380 l/min à 8 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec buse : 255 l/min à 6 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec le tuyau de cavité : 180°l/min à 8 bar
  • Quantité d'air nécessaire avec le tuyau de cavité : 165°l/min à 6 bar
  • Filetage : BSP/NPT
  • Tuyau de cavité : longueur utile de 920 mm
  • Poignée, levier de tirage et soupape en plastique acétalique
  • Joints et joints toriques en nitrile
  • Buses en acier / plastique
  • Ressort en acier à ressort trempé
  • Poids net, buse comprise, 350 grammes
  • Poids net, tuyau de cavité compris, 338 grammes
  • Cartouche de raccordement fileté : M41 x 3
  • Entrée du raccord d'air: Filetage intérieur 12,91 mm (1/4″)
  • Raccord : Taille nominale 7,2 (inclus)
  • Pression de service (bar) : 6
  • Pression de service max. [bar]: 16 bar
  • Dimensions / longueur : 251 mm
  • Champ de température: -10°C – 80°C