• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Tuyau d'air comprimé 20 m, 10 mm ⌀ 20 m

Réf.: 9040N-1020
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
Référence article 9040N-1020
EAN / GTIN 4000896263707
Réf. fabricant 9040N-1020
Article hors catalogue L60330 103466
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Type d’application:
Appareils à air comprimé dans l’industrie, en atelier ou pour le bricolage

  • Protection anti-pliage des deux côtés
  • Large plage de température
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 5774
  • Tuyau à air comprimé avec raccord rapide et embout de raccordement
  • Douille de raccordement / connecteur de raccordement sertis
  • Pression d’éclatement: 60 bar
  • Tuyau à air comprimé en polymère hybride PVC-NBR
  • Prévention des risques d’accident grâce à une visibilité accrue en bleu clair HAZET
  • Raccord d’air Entrée: Fiche d’accouplement 7,2 mm type 1 (DE/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/RO/TR)
  • Raccord d’air Sortie: Douille d’accouplement 7,2 mm type 1
  • Longueur tuyau: 20 m
  • Puissance max. Pression de service [bar]: 20 bar