Wire brush 12x20-6x60 mm M 0,3 mm PREMIUM nonferrous

Réf.: 903343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse circulaire

Identification et classification

Référence article 903343
EAN / GTIN 9003179033436
Réf. fabricant 903343
Article hors catalogue L50140 2667
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses pinceau PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour le traitement des endroits difficiles d’accès sur les pièces en métaux non ferreux. Ce produit a été conçu pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition. C’est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. La forme ondulée du fil en laiton est parfaite pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères. Les poils s’écartent en fonction de la vitesse de rotation, ce qui permet de travailler parfaitement sur différents diamètres d’alésage. De plus, les brosses pinceaux universelles brillent par leur durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Forme: 52P DW BROSSES PINCEAU
  • Matériaux compatibles: Métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : M 0,3 mm
  • Dimensions (D x H - GE x I): 12 x 20 - 6 x 60 mm
  • Diamètre: 12 mm
  • Outil pour: meuleuse droite

Avantage(s):

  • Convient spécialement aux endroits difficiles d’accès en raison de sa forme
  • Outil universel d’une durée de vie maximale
  • En fonction de la vitesse de rotation, la brosse s’écarte et peut ainsi traiter différents diamètres d’alésage
  • Le fil en laiton donne les meilleurs résultats sur les pièces en métal non ferreux

Utilisation:

  • Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition des métaux non ferreux.
  • Particulièrement pour le nettoyage intérieur des tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères

Particularités:
  • Utilisation universelle
  • Meilleure durée de vie
  • Pour endroits difficiles d’accès