Engrenage conique

Réf.: 9033-8-026
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
Type de produit Riveteuses

Identification et classification

Référence article 9033-8-026
EAN / GTIN 4000896185382
Réf. fabricant 9033-8-026
Article hors catalogue L60140 6513
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Engrenage conique
    Pour 9033-8
  • Poids net (kg): 0.02 kg
Exclusion de responsabilitéL'utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l'outil.
L'utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents, distributeurs et représentants.