Pince verticale avec poignée rouge

Réf.: 90316
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90316
EAN / GTIN 4020772090319
Réf. fabricant 90316
Article hors catalogue L30090 749
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée rouge, avec bras de maintien ouvert et base coudée.
Galvanisé et passivé.
rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6890.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 0,6 kN
  • F2: 1,1 kN
  • Vis de calage: M5x30
  • Poids: 125 g
  • Réf.: 1
  • A: 5
  • B: 34,5
  • C: 14
  • D: 4,5
  • E: 18
  • F: 7
  • H: 45,0
  • H1: 125,0
  • HW min.: 2,5
  • HW maxi.: 9,0
  • I: 10
  • K: 10
  • L1: 61
  • L2: 58
  • M: 20,0
  • N: 30,0
  • O: 5
  • P: 30
  • α: 98°
  • α*: -