Pince verticale, noire

Réf.: 90191
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90191
EAN / GTIN 4020772090197
Réf. fabricant 90191
Article hors catalogue L30100 297
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale, noire, avec bras de maintien ouvert et pied horizontal.
Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées sur les tailles 2 et 3. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.
Complet avec vis de contact noire mate trempée n° 6890B.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,2 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Vis de calage: M8x63,0
  • Poids: 410 g
  • Réf.: 3
  • A: 8
  • B: 79
  • C: 20
  • D: 7,5
  • E: 36
  • F: 19,0
  • H: 33
  • H1: 188,0
  • HW min.: -2,8
  • HW maxi.: 7,0
  • I: 18
  • K: 7,5
  • L: -
  • L1: 111,5
  • L2: 111,5
  • M: 32,5
  • M1: -
  • N: 46
  • P: 35
  • α: 105°
  • α*: 60°