Douille à chocs ∙ 12 pans ∙ Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm ∙ Profil Traction à 12 pans extérieurs ∙ 36 ∙ 60 mm

Réf.: 900SZ6-36
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 900SZ6-36
EAN / GTIN 4000896225361
Réf. fabricant 900SZ6-36
Article hors catalogue L60140 5620
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • La manœuvre par adaptateur à chocs par ex. HAZET 1003S-1 ou une douille Ouverture de clé 24 mm permet une transmission de force élevée grâce à un entraînement optionnel de 20 mm = 34
  • Manœuvre de pose d'écrou de l'arbre d'essieu
    • BMW Série 3 ∙ Série 5 ∙ Série 7 ∙ Z3 ∙ M3 ∙ VW Polo année 2001→ ∙ SEAT Ibiza année 2002→
    • VW Golf Plus 1,9 TDi années 2005→ ∙ Polo 5
  • Raccord de moyeu de roue sur l'essieu avant de RENAULT Twingo 3 et SMART (453) Fortwo / Forfour années 2014→
  • Les 6 pans sur la douille permettent l'adaptation sur un entraînement de 20 mm = 34
  • Exécution courte
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • Similaire à DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 12,5 mm (1/2 pouce), 6 pans extérieurs 24 mm
  • Sortie : Profil Traction à 12 pans extérieurs
  • Taille: 36 mm
  • Dimensions / longueur : 60 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 50 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 27 mm
  • Pour utilisation avec machines

Téléchargements et documents

Produits adaptés