Accouplement de sécurité

Réf.: 9000-061
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
Type de produit Tuyau

Identification et classification

Référence article 9000-061
EAN / GTIN 4000896195299
Réf. fabricant 9000-061
Article hors catalogue L60140 4183
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Pour tous les raccords d'air
  • Filetage intérieur 16,41 mm / 38
  • Séparation sûre du raccord (aucune séparation involontaire possible)
  • Aucun risque de blessures dû à un coup de tuyau
  • L'accouplement de sécurité dépressurise le raccord avant le désaccouplage
  • Champ de travail : 0 – 20 bar
  • Utilisation d'une seule main
  • Dépense de force faible lors de l'accouplement et du désaccouplage
  • Fortes détonations lors du processus d'accouplement
  • Manipulation simple également avec des gants
  • Laiton, nickelé
  • Échappement du raccord d'air: Douille d'accouplement pour type 1, 2, 3, 4
  • Surface : nickelée
  • Poids net (kg): 0.12 kg
  • Champ de température: -15°C – 80°C

Téléchargements et documents

Produits adaptés