Description:
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 SC M ACD conçu pour aspirer des quantités moyennes de copeaux et de poussières combustibles dans des zones non dangereuses. Avec un puissance absorbée de 2,4 kW, une puissante solution à deux turbines alimentée en courant alternatif garantit une puissance d'aspiration élevée et constante. Ceci est maintenu en permanence grâce au filtre de poche lavable et durable du classe de poussière M et au nettoyage manuel efficace du filtre. La vidange sans poussière du réservoir de collecte de rouleaux de 100 litres est commodément réalisée via un châssis de décantation ergonomique sans retirer la tête d'entraînement, tandis qu'un sac en PE avec mécanisme de fermeture intégré et tuyau de compensation de pression assure une élimination sûre du matériau d'aspiration. Le chariot mobile, le fonctionnement silencieux et la conception compacte, robuste et très facile à entretenir complètent l'équipement complet de l'aspirateur alimenté en courant alternatif.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 915 x 760 x 1580 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 2,4kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- Matériau du conteneur : Acier
- poids avec emballage : 111 kg
- poids sans accessoires : 103 kg
- débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 68 dB(A)
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 230 / 23 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper